Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Novoflex Castel-Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Novoflex Castel-Q
Novoflex Castel-Q
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5681586
Hersteller:
     NOVOFLEX Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     CASTEL-Q
EAN/GTIN:
     4030432417004
Der CASTEL-Q ist mit einer Schwalbenschwanzklemmung ausgestattet und wurde passend zum NOVOFLEX Schnellkupplungssystem Q=BASE entwickelt.

Montage auf jedem handelsüblichen Stativkopf oder auf den Schnellkuplungen Q=BASE oder Q=MOUNT möglich.

Kamerawechselplatte nicht im Lieferumfang enthalten.
Breite Gleitstück: 66 mm
Verstellweg: 125 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,87*
€ 218,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 178,27*
€ 212,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,58*
€ 202,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,97*
€ 191,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.