| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-5685736 Herst.-Nr.: MX-EXTIO EAN/GTIN: 4047438009850 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Lieferumfang | Betriebsanleitung | Ja | Audio | Eingebautes Mikrofon | Ja | Netzwerk | Ethernet/LAN | Ja | ![](/p.gif) | Verkabelungstechnologie | 10/100Base-T(X) | Energie | Energiequelle | PoE | ![](/p.gif) | Energieverbrauch | 100 mA | ![](/p.gif) | Power over Ethernet (PoE) | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | ![](/p.gif) | Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja | ![](/p.gif) | Schnittstelle | USB 2.0 | Design | Befestigungstyp | Zimmerdecke | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Walnuss | ![](/p.gif) | LED-Anzeigen | Ja | Nachtsicht | LED Typ | IR | Leistungen | Typ | IP-Sicherheitskamera | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Innen & Außen | ![](/p.gif) | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85258900 | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -30 - 60 °C | Gewicht und Abmessungen | Höhe | 45 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 160 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 430 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |