Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre KIT730ECO Aufstellpool Gerahmter Pool Oval 25320 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre KIT730ECO Aufstellpool Gerahmter Pool Oval 25320 l Weiß
Gre KIT730ECO Aufstellpool Gerahmter Pool Oval 25320 l Weiß
Gre KIT730ECO Aufstellpool Gerahmter Pool Oval 25320 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56900344
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     KIT730ECO
EAN/GTIN:
     8412081211398
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7440 mm
Höhe
1220 mm
Tiefe
5750 mm
Innere Breite
7200 mm
Innere Tiefe
3750 mm
Innenhöhe
1050 mm
Volumen (m³)
25.32 m³
Flächenbedarf (B x T)
7700 x 5950 mm
Lieferumfang
Filtersand
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
1090000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
890 mm
Verpackungstiefe
800 mm
Verpackungshöhe
1540 mm
Paketgewicht
275000 g
Leiter
Leiter
Ja
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Oval
Fassungsvermögen
25320 l
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Produktfarbe
Weiß
Saison
Sommer
Pool Siphon
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Material
PVC, Kunststoff
Bodenwischlappen
Ja
Rahmenmaterial
Stahl
Montagezeit
480 min
Anzahl der für die Einrichtung benötigten Personen
2 Person(en)
Zertifizierung
EN 16582-3:2015, EN 16582-1:2015
Filterung
Inklusive Filterpumpe
Ja
Filterkapazität
4000 l/h
Pumpenleistung
180 W
Schlauchdurchmesser
0.8 mm
Wasserfiltertyp
Sandfilter
Weitere Suchbegriffe: gerahmter pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.819,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.013,95*
€ 2.396,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.996,53*
€ 2.375,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.914,02*
€ 2.277,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.867,54*
€ 2.222,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.819,84*
€ 2.165,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.