Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre KITPROV738GF Aufstellpool Gerahmter Pool Oval 28217 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre KITPROV738GF Aufstellpool Gerahmter Pool Oval 28217 l Schwarz
Gre KITPROV738GF Aufstellpool Gerahmter Pool Oval 28217 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56915751
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     KITPROV738GF
EAN/GTIN:
     8412081272405
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
7440 mm
Höhe
1320 mm
Tiefe
5750 mm
Innere Breite
7300 mm
Innere Tiefe
3750 mm
Innenhöhe
1320 mm
Volumen (m³)
28.21 m³
Flächenbedarf (B x T)
7700 x 5950 mm
Lieferumfang
Filtersand
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
1478400 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1540 mm
Verpackungstiefe
1200 mm
Verpackungshöhe
800 mm
Paketgewicht
321000 g
Leiter
Leiter
Ja
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Oval
Fassungsvermögen
28217 l
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Produktfarbe
Schwarz
Saison
Sommer
Pool Siphon
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Material
PVC
Rahmenmaterial
Stahl
Filterung
Inklusive Filterpumpe
Ja
Filterkapazität
5000 l/h
Pumpenleistung
180 W
Schlauchdurchmesser
0.8 mm
Wasserfiltertyp
Sandfilter
Weitere Suchbegriffe: gerahmter pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.588,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.799,35*
€ 3.331,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.764,29*
€ 3.289,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.660,56*
€ 3.166,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.609,20*
€ 3.104,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.588,73*
€ 3.080,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.