Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre KIT460ECO Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 17450 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre KIT460ECO Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 17450 l Weiß
Gre KIT460ECO Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 17450 l Weiß
Gre KIT460ECO Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 17450 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56915929
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     KIT460ECO
EAN/GTIN:
     8412081211428
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1220 mm
Innendurchmesser
4600 mm
Innenhöhe
1200 mm
Äußere Höhe
1220 mm
Außendurchmesser
4800 mm
Volumen (m³)
17.45 m³
Flächenbedarf (B x T)
5000 x 5000 mm
Lieferumfang
Filtersand
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
740000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
800 mm
Verpackungstiefe
600 mm
Verpackungshöhe
1540 mm
Paketgewicht
163300 g
Leiter
Leiter
Ja
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Rund
Fassungsvermögen
17450 l
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Produktfarbe
Weiß
Saison
Sommer
Pool Siphon
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Material
PVC
Rahmenmaterial
Stahl
Montagezeit
180 min
Anzahl der für die Einrichtung benötigten Personen
2 Person(en)
Zertifizierung
EN 16582-1:2015, EN 16582-3:2015
Filterung
Inklusive Filterpumpe
Ja
Filterkapazität
4000 l/h
Pumpenleistung
180 W
Schlauchdurchmesser
0.8 mm
Wasserfiltertyp
Sandfilter
Weitere Suchbegriffe: gerahmter pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.103,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.235,16*
€ 1.469,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.227,60*
€ 1.460,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,47*
€ 1.401,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.144,82*
€ 1.362,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.103,02*
€ 1.312,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.