Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gre KITPR458GF Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19444 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gre KITPR458GF Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19444 l Schwarz
Gre KITPR458GF Aufstellpool Gerahmter Pool Rund 19444 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-56915980
Hersteller:
     Gre
Herst.-Nr.:
     KITPR458GF
EAN/GTIN:
     8412081272443
Suchbegriffe:
Aufstellpool
Gartenpool
Gerahmter Pool
Rahmenpool
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
4800 mm
Höhe
1320 mm
Innendurchmesser
4600 mm
Innere Breite
4600 mm
Innenhöhe
1320 mm
Außendurchmesser
4800 mm
Volumen (m³)
19.44 m³
Flächenbedarf (B x T)
5000 x 5000 mm
Lieferumfang
Filtersand
Ja
Technische Details
Verpackungsvolumen
1096500 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1540 mm
Verpackungstiefe
890 mm
Verpackungshöhe
800 mm
Paketgewicht
225000 g
Leiter
Leiter
Ja
Merkmale
Pool-Typ
Gerahmter Pool
Form
Rund
Fassungsvermögen
19444 l
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Produktfarbe
Schwarz
Saison
Sommer
Pool Siphon
Ja
Rahmen (Bereich)
Ja
Material
PVC
Rahmenmaterial
Stahl
Filterung
Inklusive Filterpumpe
Ja
Filterkapazität
5000 l/h
Pumpenleistung
180 W
Schlauchdurchmesser
0.8 mm
Wasserfiltertyp
Sandfilter
Weitere Suchbegriffe: gerahmter pool
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.613,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.781,06*
€ 2.119,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.766,24*
€ 2.101,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.693,73*
€ 2.015,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.651,13*
€ 1.964,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,98*
€ 1.920,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.