Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atlanta Re-Solution Quadratisch Polystyrol (PS) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atlanta Re-Solution Quadratisch Polystyrol (PS) Schwarz
Atlanta Re-Solution Quadratisch Polystyrol (PS) Schwarz
Atlanta Re-Solution Quadratisch Polystyrol (PS) Schwarz
Atlanta Re-Solution Quadratisch Polystyrol (PS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5745438
Hersteller:
     Atlanta
Herst.-Nr.:
     2299172090
EAN/GTIN:
     8710968001606
Suchbegriffe:
Begleitnotiz
Kurzbrief
Kurzbriefbuch
Kurzmitteilung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
95 mm
Lieferumfang
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Anzahl der Blätter pro Block
850 Blätter
Technische Details
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Polystyrol (PS)
Produktfarbe
Schwarz
Polster Breite (max)
90 mm
Mediengewicht
80 g/m²
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,23*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 300 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.