Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HABA Avonturier 1x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HABA Avonturier 1x1
Artikel-Nr.:
     CIDE5-57470292
Hersteller:
     HABA
Herst.-Nr.:
     303717
EAN/GTIN:
     4010168234649
Suchbegriffe:
Brettspiele
Moderne Gesellschaftsspiele
brettspiele haba
moderne gesellschaftsspiele
Diep in het regenwoud ligt een mythische stad van goud. Echter de ingang tot de stad wordt versperd door een grote poort met raadselachtige opgaven. Nu wordt er gerekend op de rekenkunsten van de spelers: als ze goed vermenigvuldigen en de juiste getallen weten te vinden, wordt de raadselwand steeds verder met resultaten gevuld. Of er goed of fout is gerekend, kan eenvoudig op de achterkant van de plaatjes worden gecontroleerd. Wie het beste rekent, wint de spannende vermenigvuldigingsexpeditie.
Inhoud:
1 raadselwand (groot spelbord), 1 loopparcours (klein spelbord), 100 mozaïekplaatjes, 23 speelkaarten, 1 zandloper, 4 avonturiers, 1 spelregelboekje.
Korte instructies:
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Lernen
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsener & Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer, Einzelspieler, Kooperatives Spiel
Familienspiel
Ja
Spielzeit (max.)
14 min
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Sprache der Spielregeln
Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Französisch, Italienisch
Anzahl der Karten
23 Stück(e)
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Material
Karton, Kunststoff, Holz
Designer
Tobias Dahmen
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.