Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15915 Hintergrundbildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15915 Hintergrundbildschirm
Walimex 15915 Hintergrundbildschirm
Walimex 15915 Hintergrundbildschirm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5792658
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15915
EAN/GTIN:
     4250234559157
Suchbegriffe:
Fotostudio Hintergrund
Stoffhintergrund
walimex fotostudio hintergrund
fotostudio hintergrund
Dieser Hintergrund ist handgefertigt. Das Motiv wird per Airbrush auf den hochwertigen Stoff aufgetragen. Jeder 'Romance'-Hintergrund ist ein Unikat. - hochwertiger Stoffhintergrund - attraktives Motiv - 130g/m² - handgefärbt - mit ca. Ø 6 cm Tunnel für Hintergrundstange - für alle gängigen Arten der Fotografie geeignet
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
3000 mm
Höhe
6000 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,60*
€ 157,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,97*
€ 155,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,84*
€ 143,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,59*
€ 137,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,12*
€ 136,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,34*
€ 127,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.