| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-58032674 Herst.-Nr.: 93927 EAN/GTIN: 4000870939277 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Das Plug & Shine Verbindungskabel überbrückt Entfernungen bis fünf Meter und ermöglicht den Anschluss von zwei weiteren Leuchten oder weiterem Zubehör. Nicht benötigte Abgänge verschließen Sie mit den mitgelieferten Abdeckkappen, um den IP68-Tauchwasserschutz zu gewährleisten. In Kombination mit Leuchten und Trafos aus der Plug & Shine Serie beleuchten Sie Ihren Außenbereich ganz nach Ihren Wünschen: von der Hauswand über die Terrasse bis hin zu Gartenwegen und Pflanzen. Weitere Informationen: Energie | Eingangsspannung | 24 V | Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Kabellänge | 5 m | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 verriegelbar | Ja | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 verriegelbar | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |