Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.2026 Umgebungsthermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.2026 Umgebungsthermometer
TFA-Dostmann 30.2026 Umgebungsthermometer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5815647
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.2026
EAN/GTIN:
     4009816019172
Suchbegriffe:
Erdboden-Thermometer
Erdbodenthermometer
erdbodenthermometer
  • mit Solarbeleuchtung über Lichtsensor und Zeitschaltautomatik,
    - großes digitales Display mit 3 verschiedenen Anzeigen:
    1. aktuelle Temperatur,
    2. aktuelle Temperatur und Uhrzeit im Wechsel,
    3. aktuelle Temperatur,
    - Tageshöchst- und Tiefstwerte und Uhrzeit im Wechsel,
    - Maxima-Minima-Werte mit automatischer Rückstellung,
    - Messbereich -25..+70°C,
    - umschaltbar °C/°F,
    - Stab (teilbar) aus Aluminium,
    - wetterbeständig,
    - zum Einstecken in den Boden,
    - inkl. Akku-Batterie 1,2 V AA und Batterie 1,5 V AA
    - 175 x 175 x 40 mm, 940 mm, 1200 g, EK-EL
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1200 g
Design
Wasserfest
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,95*
€ 72,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,44*
€ 56,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.