Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 30.1027 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 30.1027 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Silber
TFA-Dostmann 30.1027 Umgebungsthermometer Elektronisches Umgebungsthermometer Indoor Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5815931
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     30.1027
EAN/GTIN:
     4009816013880
Suchbegriffe:
Hand-Thermometer
Handthermometer
Innen-Außen-Thermometer
Maxima-Minima-Thermometer
  • für Innen- (-10...+50°C) und Außentemperatur (-50...+70°C), - umschaltbar °C/°F, - Kabel ca. 3 m, - zum Hängen oder Stellen, - silber-metallic, - inkl. Batterie 1,5 V AA - 120 x 64 x 22 mm, 122 g
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
79 g
Design
Typ
Elektronisches Umgebungsthermometer
Zweck
Indoor
Display-Typ
Digital
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Platzierung
Tisch, Wand
Anzeigen-Formfaktor
Quadratisch
Leistungen
Temperaturmesseinheit
°C
Temperaturmessbereich
-50 - 70 °C
Min/Max Temperaturspeicher
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TFA Dostmann
30.1025
ab € 11,13*
Zubehör
TFA Dostmann
30.1035
ab € 19,75*
Zubehör
TFA Dostmann
30.1040
ab € 17,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.