Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 939.94 Schwarz 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 939.94 Schwarz 1 m
Paulmann 939.94 Schwarz 1 m
Paulmann 939.94 Schwarz 1 m
Paulmann 939.94 Schwarz 1 m
Paulmann 939.94 Schwarz 1 m
Paulmann 939.94 Schwarz 1 m
Paulmann 939.94 Schwarz 1 m
Artikel-Nr.:
     CIDE5-58528748
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     93994
EAN/GTIN:
     4000870939949
Suchbegriffe:
Verbindungskabel Photovoltaik
Verbindungskabel Solar
verbindungskabel photovoltaik
Das Plug & Shine Verbindungskabel überbrückt Entfernungen bis zu einem Meter und ermöglicht den Anschluss von drei Leuchten oder weiterem Zubehör. Nicht benötigte Abgänge verschließen Sie mit den mitgelieferten Abdeckkappen, um den IP68-Tauchwasserschutz zu gewährleisten. In Kombination mit Leuchten und Trafos aus der Plug & Shine Serie beleuchten Sie Ihren Außenbereich ganz nach Ihren Wünschen: von der Hauswand über die Terrasse bis hin zu Gartenwegen und Pflanzen.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
24 V
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1 m
Steckverbinder 1 verriegelbar
Ja
Steckverbinder 2 verriegelbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.