Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein EAX 2512 Kabelsplitter Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kathrein EAX 2512 Kabelsplitter Grau, Weiß
Kathrein EAX 2512 Kabelsplitter Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5864682
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     20510035
EAN/GTIN:
     4021121473012
Suchbegriffe:
SAT-Verteiler
F-Stecker Kabel
Kabel F-Stecker
SAT-Anschlusskabel
Merkmale - Zweifach-Abzweiger und Zweifach-Verteiler für das Sat-ZF-Verteilsystem (4 x Sat-ZF) - Zur Signalverteilung in sehr großen Sat-ZF-Anlagen mit 5er-Multischalter-Kaskaden - Für die Innenmontage EAX 2512 - Zweifach-Abzweiger zum Anschluss von z. B. zwei 5er-Multischalter-Kaskaden an eine Stammleitung - Fünf Zweifach-Abzweiger (4 x Sat-ZF u. 1 x terr. Bereich) in einem Gehäuse - Fernspeise-tauglich über Eingang <-> Stamm-Ausgang (4 x Sat-ZF); Trennkondensatoren an den Abzweigausgängen - Kaskadierbar mit weiteren EAX 2512 oder EBX 2520
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Stecker
F-type
Gewicht und Abmessungen
Breite
112 mm
Tiefe
54.5 mm
Höhe
148 mm
Gewicht
390 g
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Frequenzbereich
5 - 2150 MHz
Produktfarbe
Grau, Weiß
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,52*
€ 98,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,89*
€ 79,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.