Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief RSMAUW Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief RSMAUW Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Chief RSMAUW Projektorhalterung Zimmerdecke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5897573
Herst.-Nr.:
     RSMAUW
EAN/GTIN:
     841872119816
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Breite
111 mm
Höhe
46 mm
Tiefe
129 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
11.3 kg
Produktfarbe
Weiß
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,56*
€ 200,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,27*
€ 182,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,46*
€ 156,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.