Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel VMG3312-T20A WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel VMG3312-T20A WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Zyxel VMG3312-T20A WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Zyxel VMG3312-T20A WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Zyxel VMG3312-T20A WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Zyxel VMG3312-T20A WLAN-Router Gigabit Ethernet Einzelband (2,4GHz) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59219519
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     VMG3312-T20A-EU01V1F
EAN/GTIN:
     4718937594481
Suchbegriffe:
ADSL Router
DSL Router
Router
VDSL Router
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Tabletop-Router
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
DSL, LAN, Leistung, USB, WAN, WLAN, WPS
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, SSID, TKIP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-PSK, WPS
Firewall
Ja
Zugriffkontrollliste
Ja
DoS Attacken Prävention
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Sonstige Funktionen
Frequenzband
2.4 GHz
Wireless LAN Funktionen
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN Datentransferrate (max.)
300 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Reset-Knopf
Ja
WPS Sicherheit per Tastendruck
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1D
Portweiterleitung
Ja
Statische Route
Ja
Energie
Energiequelle
PoE
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RJ-11 ports Quantität
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
158 mm
Tiefe
118 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
220 g
DSL-Funktionen
ADSL
Ja
ADSL2
Ja
ADSL2+
Ja
VDSL
Ja
VDSL2
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
260 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
37 mm
Paketgewicht
440 g
Merkmale
Zertifizierung
CE
Antenne
Antennen-Design
Intern
Anzahl der Antennen
2
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
DSL-WAN
Ja
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45), Telefon (RJ-11)
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,28*
€ 296,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,79*
€ 290,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,25*
€ 284,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,46*
€ 256,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.