Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Sonic PS-640 Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 4,5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power-Sonic PS-640 Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 4,5 Ah
Power-Sonic PS-640 Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 4,5 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59241605
Hersteller:
     Power-Sonic
Herst.-Nr.:
     PS640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
810 g
Breite
70 mm
Höhe
47 mm
Tiefe
100 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Grau
Batteriekapazität
4.5 Ah
Anzahl Batteriezellen
3
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Kurzschlussstrom (Isc)
45 A
Zertifizierung
D.O.T., I.A.T.A., F.A.A., C.A.B, FR, UL 94 H-B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,9317*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,0817*
€ 11,9972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,9417*
€ 11,8306
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,2117*
€ 10,9619
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,7317*
€ 10,3907
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,9317*
€ 8,2487
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL606
ab € 13,737*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.