Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power-Sonic PS-670 Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 7 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Power-Sonic PS-670 Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 7 Ah
Power-Sonic PS-670 Plombierte Bleisäure (VRLA) 6 V 7 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59241635
Hersteller:
     Power-Sonic
Herst.-Nr.:
     PS670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
AGM Vlies-Batterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
151 mm
Höhe
94 mm
Tiefe
34 mm
Merkmale
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
6 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Produktfarbe
Blau, Grau
Batteriekapazität
7 Ah
Anzahl Batteriezellen
3
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Zertifizierung
D.O.T., I.A.T.A., F.A.A., C.A.B, FR, UL 94 H-B
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 50 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,621*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,681*
€ 15,0904
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,581*
€ 14,9714
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,191*
€ 14,5073
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,291*
€ 13,4363
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,891*
€ 12,9603
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,621*
€ 10,259
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.