Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

schleich ELDRADOR CREATURES 70139 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
schleich ELDRADOR CREATURES 70139 Kinderspielzeugfigur
schleich ELDRADOR CREATURES 70139 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59249377
Hersteller:
     Schleich
Herst.-Nr.:
     70139
EAN/GTIN:
     4055744021039
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Sonstiges
Hersteller
Schleich
Lieferanteneigenschaften
Zielgruppe
4
Verfügbarkeitanfang
01-07-2018
Endverfügbarkeit
31-12-2021
Typ Gewerbeeinheit
Verbrauchereinheit einzeln
(cdm) Rückgewonnener neuer Tropfen
Zurückgeleitet
(cdm) Publikumsgruppen
Kind
Verpackungssprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Handbuchsprachen (ISO 639-Format)
Französisch, Englisch
Importland (ISO 3166-1)
Deutschland
Zolltarifnummer (TARIC)
95030049
(cdm) Sprache der Sicherheitsrichtlinie (2009/48/CE)
Englisch
(cdm) Datum der Vorbestellung
43282.166666667
(cdm) Bestellmenge mehrfach
2
Lieferumfang
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
2 Stück(e)
Breite des Versandkartons
205 mm
Höhe des Versandkartons
160 mm
Volumen Hauptkarton
8036000 cm³
Mindestbestellmenge Hauptgehäuse (außen)
2 Stück(e)
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
14055744021036
Palettentyp
800 x 1200 mm
Lagenanzahl pro Palette
8 Stück(e)
Palette GTIN (EAN/UPC)
64055744021031
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
148.5 g
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Keine Warnung zutreffend
Sicherheitswarnung
Achtung! Verschluckbare Kleinteile. Erstickungsgefahr.
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
7 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
200 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
148.5 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,92*
€ 23,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.