Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mercusys MW300RE Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mercusys MW300RE Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Weiß
Mercusys MW300RE Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Weiß
Mercusys MW300RE Netzwerk-Erweiterungsmodul Netzwerk-Repeater Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59265641
Hersteller:
     Mercusys
Herst.-Nr.:
     MW300RE
EAN/GTIN:
     6957939000462
Suchbegriffe:
Repeater
WLAN Repeater
wlan repeater
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
150.5 mm
Verpackungstiefe
121.5 mm
Verpackungshöhe
101 mm
Paketgewicht
250 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
74.8 mm
Höhe
75.8 mm
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3 W
Stromverbrauch (max.)
4.3 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Netzwerk
WLAN
Ja
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Wi-Fi Datenrate (max)
300 Mbit/s
WLAN-Band
Einzelband (2,4GHz)
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Web-basiertes Management
Ja
Antenne
Anzahl der Antennen
3
Antennentyp
Extern
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Design
Produktfarbe
Weiß
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
CE
Leistungen
Typ
Netzwerk-Repeater
Datenübertragungsrate
300 Mbit/s
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,12*
€ 26,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.