Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Verbatim Store ‘n’ Go Secure Portable Festplatte 2 TB mit Code-Zugang
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59265683
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     53403
EAN/GTIN:
     50023942534032
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Festplatte
HDD Kapazität
2000 GB
Typ
HDD
Energie
Bus-betrieben
USB
Externes Netzteil
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
190 g
Breite
76 mm
Tiefe
123.5 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES
Passwortschutz
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Verpackungsbreite
33 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 102,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,57*
€ 145,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,76*
€ 143,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,82*
€ 136,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,43*
€ 133,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.