Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL0119B Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL0119B Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
ALLNET ALL0119B Netzwerkkarte Eingebaut Ethernet 100 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5929722
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL0119B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 / PCI Karte
RJ-45 / PCI Netzwerkkarte
rj-45 / pci karte
  • LAN-Standard Fast Ethernet
    - Bus PCI 32 Bit
    - LAN-Controller Realtek 8139D
    - Wake-on-LAN Ja
    - BootROM-Sockel Ja
    - LED-Anzeigen 2xLEDs
    - Standards/Spezifikationen IEEE 802.3u; IEEE 802.3; PCI 2.1.
Weitere Informationen:
Design
Eingebaut
Ja
Chipsatz
Realtek 8139D
Zertifizierung
FCC, CE
Sonstige Funktionen
Konformität mit Industriestandards
IEEE 802.3u; IEEE 802.3; PCI 2.1
Anzahl Anschlüsse
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
PCI
Schnittstelle
Ethernet
Systemanforderung
Kompatible Betriebssysteme
Win, Unix, Linux, Mac, NetWare
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit
Ja
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.