Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grandstream Networks GDS3705 Audio-Intercom-System Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grandstream Networks GDS3705 Audio-Intercom-System Weiß
Grandstream Networks GDS3705 Audio-Intercom-System Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59327250
Hersteller:
     Grandstream
Herst.-Nr.:
     GDS3705
EAN/GTIN:
     6947273702511
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Platzierung
Wand
Lieferumfang
Inklusive Außengerät
Ja
Merkmale
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Knopfanzahl
13
IP verbindbar
Ja
Zertifizierung
FCC: Parte 15 subparte B; Parte 15C; MPE CE:EN55032 Clase B; EN61000-3-2; EN50130; EN60950-1; EN300330 RCM: AS/NZS CISPR32; AS/NZS4268; AS/NZ60950 IC: ICES-003; RSS310
Freisprecheinrichtung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3af
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
635 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,23*
€ 169,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,08*
€ 166,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,46*
€ 161,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,74*
€ 157,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,79*
€ 135,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.