Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 78C2XYE Tonerkartusche Original Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 78C2XYE Tonerkartusche Original Gelb
Lexmark 78C2XYE Tonerkartusche Original Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59935824
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     78C2XYE
EAN/GTIN:
     734646656382
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Drucktechnologie
Laserdrucken
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Lexmark
Farbtoner-Seitenleistung
5000 Seiten
Tintenpatronenkapazität
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
141 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
72 mm
Paketgewicht
260 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,22*
€ 232,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,95*
€ 220,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,11*
€ 213,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,03*
€ 195,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.