| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-59935829 Herst.-Nr.: 78C2UKE EAN/GTIN: 734646656436 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Drucktechnologie | Laserdrucken | Merkmale | Typ | Original | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Lexmark | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 10500 Seiten | ![](/p.gif) | Tintenpatronenkapazität | Extrahohe (Super-) Ausbeute | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 498 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 196 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 223 mm | ![](/p.gif) | Paketgewicht | 2038 g | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84439990 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Lexmark, Toner Cartridge Lexmark, Toner Lexmark, Tonerkartusche Lexmark, Tonerkassette Lexmark, lexmark lasertoner schwarz, lexmark lasertoner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |