Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN So spreche ich richtig aus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59985325
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783795704476
EAN/GTIN:
     9783795704476
Suchbegriffe:
Bücher über Musik
Musikbücher
Musikbücher - deutschsprachig
bücher über musik
Deutsche Sprache = schwere Sprache? – Wie wird es denn nun ausgesprochen: richtik oder richtich? Natürlich mit ch. Eigentlich selbstverständlich – aber weit gefehlt: Viele Redner Solisten und Chöre sind zwar guten Willens sprechen aber trotzdem falsch aus. Unsicherheit über die korrekte Aussprache ist ein allgegenwärtiges tägliches Problem. Dabei vermittelt das richtige Sprechen Sicherheit und Professionalität. Dieses Buch bietet kurz und bündig übersichtlich und klar gegliedert eine Hilfestellung für die deutsche Aussprache damit es bei Konzerten und an Rednerpulten keine Peinlichkeiten mehr gibt. Besondere Beachtung wird der Sprachebene im Gesang der Wort-Ton-Verbindung eingeräumt. Cartoons mit Begebenheiten aus dem sprachlichen Alltag lockern den Inhalt auf und geben der Ausgabe eine heitere Note. Ausgezeichnet mit dem Deutschen Musikeditionspreis 2003.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Musik
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Heizmann Klaus
Anzahl der Seiten
104 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Schott Music
Veröffentlichungsjahr
2002
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783795704476
Intrastat-Code
1034907
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
259 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,36*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.