Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Biologie Oberstufe. Gesamtband. Schülerbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59985372
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783464171837
EAN/GTIN:
     9783464171837
Suchbegriffe:
Biologie-Lernhilfen
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
biologie lernhilfen
Informationen zur Reihe: Biologie Oberstufe stellt die Basiskonzepte der Biologie den Kompetenzerwerb und das Erkennen von Zusammenhängen in den Mittelpunkt - anschaulich und anwendungsbezogen. Alle Kapitel haben dieselbe klare Struktur: Einstieg - Textseiten - Material-Methode-Praxis-Seiten - Kompetenzenseite . Auf der Einstiegsseite führt ein großes Foto mit ausführlichem Text zum Thema hin. Die Vorschau Im Blickpunkt bietet einen Ausblick auf die folgenden Inhalte. Der Grundlagen-Text bündelt das notwendige Wissen für das Kapitel. Textseiten stellen das Fachwissen präzise und gut gegliedert dar veranschaulicht durch Grafiken und Fotos. Kompetenzorientierte Aufgaben helfen bei der Erarbeitung der fachlichen Inhalte und Fachmethoden. Die Material-Methode-Praxis-Seiten demonstrieren Anwendungen in Wirtschaft und Forschung und geben Handlungs- und Diskussionsanlässe. Mit den Kompetenzen-Seiten lassen sich die gewonnenen Erkenntnisse und Fertigkeiten unmittelbar überprüfen. Sie bieten unter Testen Sie Ihre Kompetenzen umfassende vorwiegend materialgebundene Aufgaben und bereiten so auf die Abiturprüfung vor. Die Prinzipien-Seiten heben zum Abschluss jedes großen Themengebietes die Rolle der Basiskonzepte nochmals hervor und schaffen Querverbindungen zu anderen Themengebieten die aus Gründen der Lernsystematik getrennt voneinander unterrichtet werden. Die Schwerpunktvorhaben/Projekte Biologie angewandt stellen obligatorische Fachinhalte in einen anwendungsbezogenen Zusammenhang. Dabei erwerben die Schüler/innen Methodenkompetenzen. Querverweise sorgen für vernetztes Denken; ein Glossar am Ende des Buches erleichtert das schnelle Nachschlagen wichtiger Fachbegriffe.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Born Anne
Anzahl der Seiten
528 Seiten
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Cornelsen Schweiz
Veröffentlichungsjahr
2016
International Standard Book Number (ISBN)
9783464171837
Intrastat-Code
6125764
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1287 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.