Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN E-Bike & Pedelec


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-59986726
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783613040090
EAN/GTIN:
     9783613040090
Suchbegriffe:
Fahrzeug-, Flugzeug-, Schifffahrt-R...
Ratgeber Fahrzeuge
Technikratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Technikratgeber
Christoph Pandikow informiert in diesem Band über ein brandaktuelles Thema. Dabei gibt er nach einführenden Worten über Bauweisen Versicherung und Führerschein detailliert Auskunft über Verwendung und Nutzungsverhalten erklärt wie man sein Bike richtig einstellt und macht auch aus den Besonderheiten kein Geheimnis. Hier kommt auch der technikinteressierte Leser voll auf seine Kosten denn über Antrieb Bremsanlage Fahrwerk Räder und Elektrik wird hier auf verständliche Weise bis ins kleinste Detail eingegangen und lückenlos alles Wissenswerte erläutert. Ein Muss für Technik-Fans und Biker gleichermaßen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaft und Natur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Pandikow Christoph
Anzahl der Seiten
228 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Motorbuch
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783613040090
Intrastat-Code
32467437
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1048 g
Weitere Suchbegriffe: technikratgeber - deutschsprachig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.