Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CB-114-T Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa CB-114-T Schnittstellenkarte/Adapter
Moxa CB-114-T Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5998727
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CB-114-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter RS232
RS232 Adapter
adapter rs232
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
FCC EMS: EN55022, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-4, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, IEC 61000-4-11
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.922 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
4
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 9X, ME, NT, 2000 Windows XP, 2003, Vista, 2008, 7 (x86/x64) Windows CE 5.0/6.0 Windows XP Embedded DOS Linux 2.4, 2.6 (x86/x64) QNX 6
Elektrostatischer Entladunsschutz (ESD)
15 kV
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
IDE
Serielle Schnittstelle
RS-232, RS-422, RS-485
Stecker
40-pin
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
96 mm
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 401,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 484,09*
€ 576,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 467,52*
€ 556,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,56*
€ 529,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,59*
€ 500,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 401,55*
€ 477,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.