Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CN2510-16-48V Konsolenserver RS-232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa CN2510-16-48V Konsolenserver RS-232
Moxa CN2510-16-48V Konsolenserver RS-232
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5998763
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CN2510-16-48V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
Kabel Seriell D-Sub 9 Pol Stecker a...
Konsolenserver
RJ-45 Stecker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
440 x 198 x 45 mm
Gewicht
3400 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Konsolen-Port
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
16
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Energie
Eingangsstrom
0.260 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Technische Details
Rack-Einbau
Ja
Management-Funktionen
Management-Protokolle
SNMP MIB-II
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Stecker, d-sub kabel, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.245,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.428,11*
€ 1.699,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.421,84*
€ 1.691,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.374,24*
€ 1.635,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.285,57*
€ 1.529,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.245,70*
€ 1.482,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.