Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CP-104JU Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa CP-104JU Schnittstellenkarte/Adapter
Moxa CP-104JU Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5998791
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-104JU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
FCC, ROHS, CE
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.9 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
4
Plattform
PC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP/2003/Vista/2008 x86/x64, 9X/ME/NT, CE 5.0/6.0 DOS Linux 2.4, 2.6 (x86/x64) FreeBSD 4/5 QNX 6 SCO Open Server 5/6 UnixWare 7
Energiebedarf
3.3/5V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Stecker
4x RJ-45
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,93*
€ 215,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,72*
€ 200,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,27*
€ 178,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,85*
€ 164,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.