Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CP-104UL-DB25M Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa CP-104UL-DB25M Schnittstellenkarte/Adapter
Moxa CP-104UL-DB25M Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5998794
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-104UL-DB25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
FCC, CE, ROHS
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.9 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
4
Plattform
PC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Formfaktor
LP
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP/2003/Vista/2008 x86/x64, 9X/ME/NT, CE 5.0/6.0 DOS Linux 2.4 Linux 2.6 (x86/x64) FreeBSD 4/5 QNX 6 SCO Open Server 5/6 UnixWare 7
Energiebedarf
3.3/5V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Stecker
4x DB44 FM (RS-232)
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.4 mm
Tiefe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,53*
€ 186,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,17*
€ 179,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,22*
€ 174,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,47*
€ 143,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.