Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CP-132UL-DB9M Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa CP-132UL-DB9M Schnittstellenkarte/Adapter
Moxa CP-132UL-DB9M Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5998835
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-132UL-DB9M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Zertifizierung
CE, FCC, ROHS
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
0.9 Mbit/s
Anzahl Anschlüsse
2
Plattform
PC
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000, XP/2003/Vista/2008 x86/x64, 9X/ME/NT, CE 5.0/6.0, XP DOS Linux 2.4, 2.6 (x86/x64) FreeBSD 4/5 QNX 6 SCO Open Server 5/6 UnixWare 7
Energiebedarf
3.3/5V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
-20 - 85 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Stecker
2x DB25 FM (RS-422/485)
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.5 mm
Tiefe
120 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,53*
€ 124,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,66*
€ 122,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 101,78*
€ 121,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,61*
€ 117,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,18*
€ 116,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,82*
€ 115,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.