Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CP-134U-I-DB25M Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa CP-134U-I-DB25M Schnittstellenkarte/Adapter
Moxa CP-134U-I-DB25M Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5998843
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-134U-I-DB25M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS
Sonstige Funktionen
Datenrate
50 b/s - 921.6 Kb/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/2003/Vista/9X/ME/NT/CE 5.0/DOS Linux 2.4/2.6 FreeBSD 4/5 QNX 6
Energiebedarf
5 V
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Anzahl serielle Anschlüsse
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
115 mm
Tiefe
120 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 616,25*
€ 733,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,96*
€ 710,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,47*
€ 690,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,65*
€ 649,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,07*
€ 615,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.