Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa CP-138U-I-T Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa CP-138U-I-T Schnittstellenkarte/Adapter
Moxa CP-138U-I-T Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5998849
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     CP-138U-I-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
Weitere Informationen:
Design
Zertifizierung
RoHS, CE, FCC
Sonstige Funktionen
Datenrate
50 b/s - 921.6 Kb/s
Kompatible Betriebssysteme
Windows 2000/XP/2003/Vista/ME/NT/CE 5.0/XP/DOS Linux 2.4/2.6 FreeBSD 4/5 QNX 6
Energiebedarf
5 V
Temperatur Betriebsumgebung
32 - 131 °F
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
PCI
Anzahl serielle Anschlüsse
8
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
135 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 769,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 864,40*
€ 1.028,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 861,29*
€ 1.024,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 840,25*
€ 999,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,93*
€ 942,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 769,24*
€ 915,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.