Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 5230 Serien-Server RS-232, RS-422, RS-485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort 5230 Serien-Server RS-232, RS-422, RS-485
Moxa NPort 5230 Serien-Server RS-232, RS-422, RS-485
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5999317
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT 5230
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Industrial Ethernet Serial Device S...
Serial Device Server
moxa industrial ethernet serial dev...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Management-Protokolle
SNMP v1
Serielle Schnittstelle
RS-232, RS-422, RS-485
Entkopplung
1.5 kV
Druckanstieg-Schutzspannung
0.5 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Zertifizierung
CE, FCC, EN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Sicherheit
UL, TÜV, DNV
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS,HTTP, SMTP, IGMP v1/2
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista Windows XP/2003/Vista (32/64-bit) SCO Unix SCO OpenServer UnixWare 7 UnixWare 2.1, Unix SVR 4.2 Unix QNX 4.25, QNX 6 Solaris 10 FreeBSD AIX 5.x HP-UX 11i
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Abmessungen (BxTxH)
67 x 100.4 x 22 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Weitere Suchbegriffe: industrial ethernet serial device server, Komponent
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 185,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,64*
€ 274,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,27*
€ 254,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,16*
€ 250,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,85*
€ 236,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,16*
€ 220,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Moxa
NPORT 5210
ab € 193,63*
Sonstiges
Moxa
CBL-RJ45M9-150
ab € 8,76*
Sonstiges
Moxa
Mount Kit 35A
ab € 5,49*
Sonstiges
Moxa
14521
ab € 30,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.