Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moxa NPort 5232I Serien-Server RS-422, RS-485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Moxa NPort 5232I Serien-Server RS-422, RS-485
Moxa NPort 5232I Serien-Server RS-422, RS-485
Artikel-Nr.:
     CIDE5-5999324
Hersteller:
     Moxa
Herst.-Nr.:
     NPORT 5232I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Geräteserver
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Industrial Ethernet Serial Device S...
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl serielle Anschlüsse
2
Management-Protokolle
SNMP v1
Serielle Schnittstelle
RS-422, RS-485
Entkopplung
2 kV
Druckanstieg-Schutzspannung
0.5 kV
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Zertifizierung
CE, FCC, EN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Design
Sicherheit
UL, TÜV, DNV
Energie
Eingangsspannung
12 - 48 V
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
ICMP, IP, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS,HTTP, SMTP, IGMP v1/2
Sonstige Funktionen
Kompatible Betriebssysteme
Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista Windows XP/2003/Vista (32/64-bit) SCO Unix SCO OpenServer UnixWare 7 UnixWare 2.1, Unix SVR 4.2 Unix QNX 4.25, QNX 6 Solaris 10 FreeBSD AIX 5.x HP-UX 11i
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
340 g
Abmessungen (BxTxH)
67 x 100.4 x 22 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 271,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,23*
€ 391,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 324,03*
€ 385,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,12*
€ 369,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 298,16*
€ 354,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,52*
€ 323,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.