Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 15965 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 15965 Softbox
Walimex 15965 Softbox
Walimex 15965 Softbox
Walimex 15965 Softbox
Walimex 15965 Softbox
Walimex 15965 Softbox
Walimex 15965 Softbox
Walimex 15965 Softbox
Walimex 15965 Softbox
Walimex 15965 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6005825
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     15965
EAN/GTIN:
     4250234559652
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • unverzichtbar für Pass- und Portraitfotografie
    - ideal für Peoplefotografie wegen natürlichem, rundem Augenlicht
    - innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
    - inkl. Front- und Zwischendiffusor, sowie praktischer Transporttasche
    - hervorragende Verarbeitung und Qualität
    - beachten Sie bitte: diese Softbox kann nur mit Einstelllampen bis 150W verwendet werden; wenn Sie ein Einstelllicht mit mehr als 150W verwenden, so regeln Sie dieses unbedingt entsprechend ab

    Die hochwertige Octagon Softbox mit 60cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob bei Pass- oder Portraitfotografie - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist diese Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Der mitgelieferte Zwischendiffusor kann wahlweise eingesetzt werden, um das Licht noch weicher werden zu lassen. Front- und Zwischendiffusor sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
810 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,39*
€ 50,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,90*
€ 45,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.