| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE5-6005831 Herst.-Nr.: 15971 EAN/GTIN: 4250234559713 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - unverzichtbar für kleinere Produktaufnahmen
- ideal für People- und Beautyfotografie - innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau - Softbox drehbar um 360° - inkl. Front- und Zwischendiffusor, Grid, sowie praktischer Transporttasche - hervorragende Verarbeitung und Qualität - beachten Sie bitte: diese Softbox kann nur mit Einstelllampen bis 150W verwendet werden; wenn Sie ein Einstelllicht mit mehr als 150W verwenden, so regeln Sie dieses unbedingt entsprechend ab
Die hochwertige Softbox mit 40x50cm ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Zudem kann sie ohne großen Kraftaufwand um 360° gedreht werden. Der mitgelieferte Zwischendiffusor, sowie das Grid können wahlweise eingesetzt werden. Sie sind mittels Klettverschluss bzw. Gummiband einfach abnehmbar. Der seitliche Eingriff erlaubt einen schnellen Wechsel der Leuchtmittel.
Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Breite | 400 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 240 mm | ![](/p.gif) | Höhe | 500 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 700 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |