Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16173 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Walimex 16173 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6005847
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • unverzichtbar für Pass- und Portraitfotografie
    - ideal für Peoplefotografie wegen natürlichem, rundem Augenlicht
    - innovative Technik für schnellen und unkomplizierten Aufbau
    - inkl. Front- und Zwischendiffusor, Grid, Gold- und Silbereinsatz, sowie praktischer Transporttasche
    - hervorragende Verarbeitung und Qualität

    Die hochwertige Octagon Plus Softbox mit 90cm Durchmesser ist der ideale Helfer für weiche und gleichmäßige Ausleuchtung. Ob People-, Gruppenaufnahmen oder umfangreichere Produktaufnahmen - immer wenn es auf möglichst reflexfreie Ausleuchtung ankommt, ist die Softbox das richtige Werkzeug. Sie ist dank ihrer innovativen Technik mit wenigen Handgriffen einfach aufzubauen. Der mitgelieferte Zwischendiffusor, das Grid, sowie die Gold- und Silbereinsätze können wahlweise eingesetzt werden. Sie sind mittels Klettverschluss einfach abnehmbar. Die Gold- und Silbereinsätze verändern das Licht in einen warmen bzw. kalten Farbton, das Grid sorgt für gerichtetes Licht.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
900 mm
Tiefe
360 mm
Höhe
900 mm
Gewicht
1310 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,32*
€ 139,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,02*
€ 139,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,22*
€ 120,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,43*
€ 107,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.