Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16444 Lichtmontage & Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16444 Lichtmontage & Zubehör
Walimex 16444 Lichtmontage & Zubehör
Walimex 16444 Lichtmontage & Zubehör
Walimex 16444 Lichtmontage & Zubehör
Walimex 16444 Lichtmontage & Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6005905
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16444
EAN/GTIN:
     4250234564441
  • Stativ zur Nutzung an Wand oder Decke - ausziehbar von ca. 34 bis 54cm - ideal für begrenzte Platzverhältnisse, z.B. in kleinen Studios oder Passbildecken - besonders praktisch: 5/8 Spigot variabel (oben und seitlich) einsetzbar - belastbar bis ca. 6kg Alles Gute kommt von oben! So auch das Wand-/Deckenstativ von walimex. Äußerst stabil und stark zeigt es sich bei der Verwendung mit Studioleuchten und Blitzgeräten bis zu ca. 6kg. Die 2cm dicke Stange ist dabei zwischen 34 und 54cm ausziehbar und somit flexibel gemäß Ihren Bedürfnissen einsetzbar. Besonderer Clou ist das 5/8 Spigot mit 1/4 und 3/8 Zoll Gewindeanschluss. Dieses lässt sich nämlich am Kopf des Stativs sowohl oben als auch seitlich einsetzen. Diese hervorragende Kombination aus Performance, Stabilität und Flexibilität prädestinieren das Stativ für die Nutzung in Ihrem Studio als zusätzliche Lichtanbringung ohne störende Stativbeine. Einfach überall dort, wo die Platzverhältnisse knapp sind, sollte dieses Wand-/Deckenstativ nicht fehlen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
750 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,47*
€ 35,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.