Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 16785 Softbox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 16785 Softbox
Walimex 16785 Softbox
Walimex 16785 Softbox
Walimex 16785 Softbox
Walimex 16785 Softbox
Walimex 16785 Softbox
Walimex 16785 Softbox
Walimex 16785 Softbox
Artikel-Nr.:
     CIDE5-6006145
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     16785
EAN/GTIN:
     4250234567855
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
  • Profi-Tool für Kompaktblitzgeräte bis zu ca. 24cm Höhe
    - erzeugt weiches Licht für Portrait-, Produkt- oder Aktfotos
    - mit höhenverstellbarem Blitzhalter und variablem Blitzschuh
    - Kugelkopf für noch mehr Flexibilität hinsichtlich der Positionierung
    - verlängerte Schlitzöffnung von ca. 10cm auf Längsschiene macht auch den Einsatz von größeren Kompaktblitzen möglich
    - Verbindung zur Kamera per Blitzkabel möglich
    - Softbox um 360° drehbar
    - 5/8 Zoll Spigotaufnahme
    - faltbar für platzsparenden Transport; inkl. Transporttasche
    - nicht für Stabblitzgeräte geeignet
    - für Minolta/Sony mit optional erhältlichem Blitzschuh geeignet

    Wollen Sie weiches Licht für Portraits, Produkt- und Aktfotografie? Ist Ihnen dabei ein schneller Aufbau ebenso wichtig wie eine schöne Ausleuchtung? Dann sollten Sie sich für die walimex Magic Softbox für Kompaktblitze entscheiden. Diese Softbox vereint nämlich all die genannten Vorteile und noch viel mehr:

    Ihr Kompaktblitzgerät kann einfach auf dem integrierten Blitzhalter angebracht werden. Dieser ist höhenverstellbar und deshalb besonders flexibel. Somit können Sie Blitzgeräte mit einer Höhe von bis zu ca. 24cm verwenden. Und auch die Längsschiene zeigt sich mit einer verlängerten Schlitzöffnung noch flexibler, so dass auch Kompaktblitze mit größerem Neigewinkel zum Einsatz kommen können. Der Aufbau Ihres ultra-kompakten Blitzstudios ist dank dieser praktischen Schiene innerhalb von Sekunden abgeschlossen. Dadurch können Sie sofort loslegen und von dem sanften und gleichmäßigen Licht profitieren.

    Die Magic Softbox wird über einen Kugelkopf auf einem Lampenstativ (5/8 Zoll Spigotaufnahme) befestigt und lässt sich mit einem Blitzkabel zur Kamera verbinden. Sie ist platzsparend transportierbar und hat außerdem einen abnehmbaren Frontdiffusor zur Lichtstreuung. Bitte beachten Sie, dass sich die Magic Softbox nicht für Stabblitzgeräte eignet!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber, Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
600 mm
Gewicht
1100 g
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,13*
€ 66,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.