Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN All das ist Jagd


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60120878
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783702011734
EAN/GTIN:
     9783702011734
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Die Natur ist ein Buch das noch niemand zu Ende gelesen hat. In einem schönen unterhaltsamen Stil beschreibt der langjährige Jäger und Schweißhundeführer die so unterschiedlich wie abwechslungsreich verlaufenen Begegnungen mit Weidkameraden Pirschführern Bauern Jagdhunden und Wildtieren. Dabei gelingt es ihm in besonderer Weise das Drumherum der Jagd und die Stimmungen der Natur einzufangen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Meyden Gerd H.
Anzahl der Seiten
192 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Stocker Leopold Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783702011734
Intrastat-Code
5076743
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
438 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 20,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.