Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Blackbox-Gardening


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60121555
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783800175383
EAN/GTIN:
     9783800175383
Suchbegriffe:
Natur-Ratgeberbücher
Ratgeber Natur
Naturratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Naturratgeber
Den eigenen Garten mit anderen Augen sehen - Das erste Buch zum völlig neuen Gartenthema - Außergewöhnliche Gartengestaltung mit selbstversamenden Pflanzen - Beeindruckende Bilder vom bekannten Fotografen Jürgen Becker Sie kennen Gartengestaltung so: Pflanzen kaufen austopfen und einpflanzen. Das war gestern. Heute soll Ihr Garten ein Naturerlebnis sein farbenfroh und blütenreich und dazu noch überraschend und preiswert. Das gelingt mit selbstversamenden Pflanzen. Sie benötigen nur wenige Initialpflanzen und vor allem Samen. Dann heißt es beobachten und experimentieren denn von nun an sucht sich jede Pflanze ihren Platz selbst. Sie greifen ein wenn es Ihnen zu bunt wird oder wenn Sie das Ganze gestalterisch perfektionieren wollen. Ansonsten spielen Dynamik und Zufall eine bedeutende Rolle. Die 85 vorgestellten Pflanzen sind besonders geeignet und lassen sich einfach in Ihrem Garten etablieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Reif Jonas
Anzahl der Seiten
188 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Ulmer Eugen Verlag
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/04/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783800175383
Intrastat-Code
10474426
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1016 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.