Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Der Hund


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60123764
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783867607803
EAN/GTIN:
     9783867607803
Suchbegriffe:
Lernhilfebücher
allgemeine Schulbücher/Lernhilfen -...
allgemeine schulbücher/lernhilfen -...
Welche Gemeinsamkeiten hat der Hund mit dem Wolf? Warum ist für einen Hund die Nase so wichtig? Wie lernt ein Hund Sitz! und Platz!? Wie verhält man sich bei einem fremden Hund richtig? Hier werden neugierige Hundeforscher fündig: viele interessante Informationen anschauliche Farbfotos und zahlreiche Tipps für eigene Entdeckungen. Zum Vorlesen und ab der 2. Klasse zum Selbstlesen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Straaß Veronika
Anzahl der Seiten
34 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Hase und Igel Verlag GmbH
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2015
Veröffentlichungsjahr
2015
International Standard Book Number (ISBN)
9783867607803
Intrastat-Code
21340314
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
325 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 12,10*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.