Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Entspannt ausreiten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60124096
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783275020867
EAN/GTIN:
     9783275020867
Suchbegriffe:
Ratgeber Sport
Sport-Ratgeberbücher
Sportratgeber - deutschsprachig
deutschsprachige Sportratgeber
Ausreiten ist der Inbegriff von Freiheit Erholung und dem Einssein mit Pferd und Natur. Was so traumhaft klingt entpuppt sich für viele Reiter zu einem Albtraum. In diesem Buch von Sandra Gockenbach und Ralf Heil erfährt der Leser wie er die richtige Basis für einen entspannten Ausritt mit seinem Pferd legt. Es enthält Übungen die auf den individuellen Charakter und die Bedürfnisse des Pferdes abgestimmt sind. Der Basiskurs ist reitweisenunabhängig und gewaltfrei und orientiert sich am Ausbildungsprogramm Parelli Natural Horsemanship das die Freundschaft zwischen Mensch und Pferd an erste Stelle stellt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Handwerk & Hobbies
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Gockenbach Sandra
Anzahl der Seiten
176 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Müller Rüschlikon
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/08/2017
Veröffentlichungsjahr
2017
International Standard Book Number (ISBN)
9783275020867
Intrastat-Code
32467467
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
656 g
Weitere Suchbegriffe: ratgeber sport
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 23,27*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.