Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN War ich auch in Mamas Bauch?


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60126287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783785569221
EAN/GTIN:
     9783785569221
Suchbegriffe:
Kinderbücher
Kinderbücher - deutschsprachig
deutschsprachige Kinderbücher
Mamas Freundin Lili ist zu Besuch. Lili hat einen ganz runden ziemlich dicken Bauch. Da wächst ein Baby drin! sagt Mama. War ich denn auch in deinem Bauch? frage ich. Na klar! sagt Mama. Und war dein Bauch genauso dick wie der von Lili? Mama lacht. Ich glaube mein Bauch war sogar noch etwas dicker. Du warst ja auch ein großes Baby als du auf die Welt gekommen bist Was könnte spannender sein als die Frage nach dem eigenen Woher? Dieses Buch gibt Anlass mit Kindern über ein wichtiges Thema zu sprechen. Es nimmt Kinder ernst die wissen möchten wie das eigentlich bei ihnen selbst war.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Wissenschaftliche Literatur
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Geisler Dagmar
Anzahl der Seiten
36 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Loewe
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
09/08/2013
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783785569221
Intrastat-Code
7109274
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
413 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.