Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Der Mensch und seine Symbole


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60128476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783843602945
EAN/GTIN:
     9783843602945
Suchbegriffe:
Psychologie-Bücher
Psychologiebücher
Psychologiebücher - deutschsprachig
psychologiebücher - deutschsprachig
Dieses reich illustrierte Standardwerk - seit über vierzig Jahren auf dem Markt - erschließt die Bedeutung von Symbolen. C. G. Jung und vier andere bedeutende Psychologen machen den Leser vertraut mit der Welt der Archetypen Träume Mythen und mit den Entwicklungsprozessen der Seele: C. G. Jung schreibt über den Zugang zum Unbewussten Joseph L. Henderson über den modernen Menschen und die Mythen Marie-Louise von Franz über den Individuationsprozess Aniela Jaffé über die bildende Kunst als Symbol und Jolande Jacobi über Symbole auf dem Weg der Reifung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Psychologie
Bucheinband-Typ
Taschenbuch
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Jung C.G.
Anzahl der Seiten
320 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Patmos
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/01/2018
Veröffentlichungsjahr
2018
Buchformat
Handelsformat
International Standard Book Number (ISBN)
9783843602945
Intrastat-Code
14432597
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1106 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,78*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.