Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Das DMSO-Handbuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60129140
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783981525519
EAN/GTIN:
     9783981525519
Suchbegriffe:
Gesundheits-Ratgeberbücher
Ratgeber Gesundheit
Gesundheitsratgeber - deutschsprach...
deutschsprachige Gesundheitsratgebe...
Das DMSO-Handbuch - Verborgenes Heilwissen aus der NaturDas neue umfassende Grundlagenwerk zu DMSO von Dr. rer. nat. Hartmut P. A. Fischer DMSO ist ein Naturstoff der aus Baumholz gewonnen wird und therapeutisch vielfältig eingesetzt werden kann. Die Gesamtheilwirkung des DMSO ist einzigartig und darf zu Recht als übergeordnetes Therapieprinzip verstanden werden. DMSO ist nicht austauschbar und besitzt eine überwältigend breite Palette an harmonisch wirkenden Eigenschaften.Medizinische und pharmazeutische Forschungen lassen immer wieder erkennen dass DMSO die größte Anzahl und Bandbreite von Wirkungen zu bieten hat die jemals für ein einzelnes Mittel nachgewiesen werden konnten. Über einen Zeitraum von wenigstens sechzig Jahren sind dazu mehr als vierzigtausend Fachartikel erschienen die der breiten Öffentlichkeit zumeist völlig unbekannt sind oder sogar bewusst zurückgehalten wurden. Jetzt steht allen Interessierten erstmalig ein deutschsprachiges Buch zu dieser Universalarznei incl. einer zusammenfassenden Anleitung zur praktischen Anwendung auf einen Blick zur Verfügung.Dr. Hartmut Fischer Naturwissenschaftler und Heilpraktiker hat diese faszinierende Flüssigkeit erforscht und wendet sie privat und in seiner Praxis erfolgreich an. Sein ganzes Wissen dazu befindet sich nun in diesem Buch.
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Fischer Hartmut P. A.
Anzahl der Seiten
289 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Daniel Peter
Freigabedatum (TT/MM/JJ)
15/02/2014
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783981525519
Intrastat-Code
14673756
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
852 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.