Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISBN Baumheilkunde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
cover
cover
Artikel-Nr.:
     CIDE5-60129994
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9783990251096
EAN/GTIN:
     9783990251096
Suchbegriffe:
Ratgeber Spiritualität
Spiritualität-Ratgeberbücher
deutschsprachige spirituelle Ratgeb...
spirituelle Ratgeber - deutschsprac...
Die lang erwartete erweiterte Neuauflage des Standardwerks der Baumheilkunde Der Baum ist ein Begleiter des Menschen. Er ist Vermittler zwischen Himmel und Erde Ratgeber und heilsamer Beschützer. In allen Kulturen und Zeiten erfuhren Bäume große Verehrung und ihnen wurden mächtige Kräfte zugesprochen. Mythos Magie und Spiritualität hielten Einzug in die traditionelle Volksheilkunde und fanden im Laufe der Jahrhunderte ihren festen Platz darin. Diesem alten Wissen um die Kräfte der Bäume geht der Renato Strassmann in einzigartiger Weise nach. In vielen Baumbeschreibungen erzählt er von seinen persönlichen Begegnungen und Erfahrungen mit der heimischen Baum- und Strauchwelt. Ergänzt und vertieft durch die Eigenschaften und Wirkungen in Medizin traditioneller Volksheilkunde Esoterik Pflanzenastrologie und Baumheilkunde lässt er den Leser den Lebensgeist und die heilenden Kräften der Bäume wahrhaftig spüren. 42 heimischen Baumarten werden detailliert beschrieben
Weitere Informationen:
Merkmale
Genre
Gesundheit, Geist und Körper
Bucheinband-Typ
Hardcover
Unterstützte Sprachen
Deutsch
Geschrieben von
Strassmann Renato
Anzahl der Seiten
440 Seiten
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Veröffentlicher
Freya
Veröffentlichungsjahr
2014
International Standard Book Number (ISBN)
9783990251096
Intrastat-Code
16048213
Mindestbestellmenge
1 Stück(e)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1289 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 27,85*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.